Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x20 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406205
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406205
EAN/GTIN:
     4012195925248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
obo kabelbahnschrauben
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachrundschraube kabelbahn, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45931*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,59931*
€ 0,71318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55931*
€ 0,66558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54931*
€ 0,65368
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,52931*
€ 0,62988
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,45931*
€ 0,54658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.