Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406189
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406189
EAN/GTIN:
     4012196077717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
kabelbahnschraube m6x16
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: flachrundschraube kabelbahn, obo kabelbahnschrauben, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,184*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,44248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,438*
€ 68,35122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,958*
€ 67,78002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,398*
€ 63,54362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,308*
€ 62,24652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,418*
€ 59,99742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,184*
€ 52,57896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.