Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bogen 90° für Weitspannkabelleiter 110 110x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6312558
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312558
EAN/GTIN:
     4012195910350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Innenbogen
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Innenradius:
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelbogen, Weitspannkabelleiter, Winkelstück, weitspannkabelleiter obo, weitspannkabelleiter, edelstahl-bogen 90°, Kabelleiterbogen, Bogen, Weitspannkabelleiterbogen, Bogen Weitspannkabelleiter, Bogen Kabelleiter, Weitspannkabelleiterformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,78*
€ 551,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.