Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexkanal 1000mm schwarzgrau RAL 7021


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flexkanal 1000mm schwarzgrau RAL 7021
Flexkanal 1000mm schwarzgrau RAL 7021
Flexkanal 1000mm schwarzgrau RAL 7021
Artikel-Nr.:
     C5551-6154930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6154930
EAN/GTIN:
     4012196277995
Suchbegriffe:
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
kabelspirale für schreibtisch
Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch. Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer: 2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit 7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7021
Weitere Suchbegriffe: Bodenkanal, Kabelkanal, Flexkanal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,79*
€ 30,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,59*
€ 30,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,04*
€ 28,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,43*
€ 27,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,72*
€ 27,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,69*
€ 22,24
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154968
ab € 3,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154980
ab € 16,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154983
ab € 22,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154965
ab € 13,12*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6154961
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.