Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück RAUTRIGO 35x35 MKS 16x16 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Übergangsstück RAUTRIGO 35x35 MKS 16x16 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Übergangsstück RAUTRIGO 35x35 MKS 16x16 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6131182
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6131182
EAN/GTIN:
     4012196723300
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
Übergangsstück für den Übergang von Eckkanal 35 auf MKS 1616
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Weitere Suchbegriffe: rehau übergangsstück
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.