Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen für Modul 45 RAL7016 66x80x28 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol anthrazitgrau RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Rahmen für Modul 45 RAL7016 66x80x28 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol anthrazitgrau RAL 7016
1-fach Rahmen für Modul 45 RAL7016 66x80x28 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol anthrazitgrau RAL 7016
Artikel-Nr.:
     C5551-6121106
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6121106
EAN/GTIN:
     4012196734993
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
obo abdeckrahmen 1fach
Rahmen für Modul 45-Rastverbindung (zur Aufnahme der Trägerplatte für Keystone-Module).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
66 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
28 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Rahmen Modul 45, 1-fach Rahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.