Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat alu lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat alu lackiert
Aus-/Wechselschalter mit Kontrolllicht 10 A, 250 V Polycarbonat alu lackiert
Artikel-Nr.:
     C5551-6120930
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6120930
EAN/GTIN:
     4012196570850
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
obo ausschalter
Wechselschalter mit LED-Element als Kontrollleuchte, 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anschlussart:
Steckklemme
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Schalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.