Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HoverCube IP20, mit Griff, NF-bestückt 140x140x232 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HoverCube IP20, mit Griff, NF-bestückt 140x140x232 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
HoverCube IP20, mit Griff, NF-bestückt 140x140x232 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-6109806
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109806
EAN/GTIN:
     4012195125082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten. Bestückt wie folgt: 4 x 1fach-Steckdosen mit Erdungsstift 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
247 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann hängeverteiler steckdosenverteiler, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination abhängbar, Steckdosenwürfel, Versorgungseinheit, Energieverteiler, Aufhängewürfel, HoverCube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 238,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.