Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 170x86mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 170x86mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 170x86mm Polycarbonat reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-6107202
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6107202
EAN/GTIN:
     4012195121244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 3-fach weiss
Frontrastender Abdeckrahmen Modul 45
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
170 mm
Höhe:
86.5 mm
Tiefe:
8.5 mm
Einbaubreite:
135 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6119372
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.