| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6105286 Herst.-Nr.: 6105286 EAN/GTIN: 4012196164790 |
| |
|
| | |
| Stichdose für Antennen-, BK- und Satellitenempfangs-Anlagen mit Anschluss für TV, Radio und SAT. Frequenz: 5-2150 MHz Auskopplungsdämpfung: 5-862 MHz - 1 dB 950-2150 MHz - 2 dB Rückkanaldämpfung: 14 dB EMV-Schutzklasse A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stichdose | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, abdeckung für scherenlager, Multimedia, Anschluss, Antenne, Antennenstichdose, Antennensteckdose, Antennenbuchse, Antennenanschlussbuchse |
| | |
| |