Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0041116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6072895
EAN/GTIN:
     4012196295579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz
Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz, UV-resistent.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
10000 mm
Breite:
10.5 mm
Höhe:
15 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzband
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 61,9709*
€ 75,0309*
5 Tage
9
pro Packung
€ 6,40*
ab € 62,2609*
€ 75,4009*
4 Tage
23
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,53*
€ 75,98*
1 Tag
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 70,99*
€ 86,63*
7 Tage
6
pro Packung
€ 6,50*
ab € 78,425*
€ 94,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,0309*
€ 89,28677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,8109*
€ 89,02497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,3209*
€ 83,68187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,5409*
€ 81,56367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,9709*
€ 73,74537
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,19709* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.