Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2307266 Herst.-Nr.: 6072895 EAN/GTIN: 4012196295579 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz UV beständig. Farbe: schwarz, Breite: 10,5 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 15 mm, Geeignet für: Kabelrinne, Bauform: Schutzband, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 10000 mm, Werkstoff: Kunststoff für Blechdicke (mm): 1-4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | KSB4PVC | Ident Code: | 6072895 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 61,8009* | € 76,1109* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,06* | € 86,15* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 71,43* | € 87,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 74,97* | € 92,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 78,335* | € 95,905* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,143* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|