Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzring Seite AZ, Boden DKS und IKS Polyethylen hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschutzring Seite AZ, Boden DKS und IKS Polyethylen hellgrau
Kabelschutzring Seite AZ, Boden DKS und IKS Polyethylen hellgrau
Artikel-Nr.:
     C5551-6066712
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6066712
EAN/GTIN:
     4012196065172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Kabelschutzring für Bodendurchführungen in Kabelrinnen Typ IKS und für Seitendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzring, Schutzring
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.