Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 200x3000 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6052894
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052894
EAN/GTIN:
     4012196058938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
kabelbahndeckel obo
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Abdeckplatte, Kabelrinnendeckel, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,90334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 75,90334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 92,41334*
€ 109,97187
pro Meter
ab 6 Meter
€ 91,08334*
€ 108,38917
pro Meter
ab 15 Meter
€ 88,61334*
€ 105,44987
pro Meter
ab 30 Meter
€ 84,96334*
€ 101,10637
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 75,90334*
€ 90,32497
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.