Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Erdeinführungsstange 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5430151
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5430151
EAN/GTIN:
     4012195430575
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
• mit Trennstück Typ 223 DIN und Verbinder Typ 5002 DIN
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
nein
Mit Anschlusslöchern:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Erdstange, Erdungsmaterial, Fangstange, Stange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.