Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführungsstange mit Verjüngung 2000mm Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdeinführungsstange mit Verjüngung 2000mm Stahl feuerverzinkt
Erdeinführungsstange mit Verjüngung 2000mm Stahl feuerverzinkt
Erdeinführungsstange mit Verjüngung 2000mm Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5430011
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5430011
EAN/GTIN:
     4012195901457
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
• 16-mm-Erdeinführung mit 10-mm-Anschluss • mit montiertem Schrumpfschlauch (Korrosionsschutz)
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
ja
Mit Anschlusslöchern:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Erdstange, Erdungsmaterial, Fangstange, Stange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.