Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdeinführung 1500mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdeinführung 1500mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Erdeinführung 1500mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Erdeinführung 1500mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571
Artikel-Nr.:
     C5551-5420504
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5420504
EAN/GTIN:
     4012195751571
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
• Vollmaterial Ø 16 mm • beidseitig angekuppt
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
nein
Mit Anschlusslöchern:
nein
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Erdstange, Erdungsmaterial, Fangstange, Stange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,6259*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,4659*
€ 107,65442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,4359*
€ 105,23872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,8559*
€ 98,59852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,8759*
€ 96,24232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,6259*
€ 84,04482
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 141,4621*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5336058
ab € 40,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.