Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse für FangFix System 16mm Polyamid schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reduzierhülse für FangFix System 16mm Polyamid schwarz
Reduzierhülse für FangFix System 16mm Polyamid schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5408101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408101
EAN/GTIN:
     4012195674924
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
fangpilz obo
Reduziert die Bohrung des FangFix-Steines von Ø 20 mm auf Ø 16 mm. Geeignet zur Installation von GFK-Isolationsstangen Ø 16 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Reduzierhülse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.