| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5407997 Herst.-Nr.: 5407997 EAN/GTIN: 4012195888154 |
| | |
|
| | |
| Angaben zur Verlegung der OBO isCon®-Leitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung. • hochspannungsfeste, isolierte Ableitung • Schutz vor Berührungsspannung unter Beregnung (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1) • gleitentladungsfrei • zusätzlicher mechanischer Schutz (doppelter Schutzmantel) • zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach IEC 62305 (VDE 0185-305-3) • getestet in Anlehung an IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit H1/150 kA • äquivalenter Trennungsabstand se ≤ 0,75 m (Luft) und se ≤ 1,5 m (fester Baustoff) • getestet nach IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) • halogenfrei • Brandlast 5,1 kWh/m • darf in explosionsgefährdeten Bereichen EX-Zone 1/2 und 21/22 unter Beachtung der aktuellen Montageanleitung angewendet werden Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 35 mm² | Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: | 26 mm | Farbe: | grau | Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht, hochspannungsfeste isolierte Ableitung, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange |
| | |
| |