Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5403333
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403333
EAN/GTIN:
     4012195813903
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangenhalterung
Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen • System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium • schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange • Fangstangen-Länge: 1000 mm • verstellbar von 180-260 mm Breite • Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330) • Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333) Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, fangpilz obo, dachleitungshalter, dachleitungshalter 260mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.