Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Fangstangenhalter für Firstziegel 1m Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5403330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403330
EAN/GTIN:
     4012195613572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangpilz
Fangstangenhalterung
Stangenhalter für Firstziegel, zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Ø 16 mm Fangstangen • System bestehend aus Halter in Edelstahl V2A und Fangstange in Aluminium • schnelle und einfache Montage durch vormontierte Fangstange • Fangstangen-Länge: 1000 mm • verstellbar von 180-260 mm Breite • Abstand der Firsthalter: 110 mm (5403330) • Abstand der Firsthalter: 300 mm (5403333) Anwendung: Zum Schutz von Dachaufbauten wie z. B.: Photovoltaik- und TV-/SAT-Anlagen.
Weitere Suchbegriffe: fangpilz obo, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.