Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton
FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton
FangFix-System Komplettsystem 16kg Beton
Artikel-Nr.:
     C5551-5403200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5403200
EAN/GTIN:
     4012195548713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangen
Fangstangenhalterung
• System bestehend aus FangFix-Stein mit Kantenschutz und Klemme • FangFix-Klemme aus VA, Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • 16-kg-Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit • schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik • Beton, frostbeständig • Der FangFix-Stein ist stapelbar • passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Durchmesser:
373 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, dachleitungshalter obo, dachleitungshalter, Standfuß, Betonstein, Fangstangenhalter, Blitzableiterhalterung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,1913*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0231*
€ 28,58749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,4131*
€ 27,86159
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,8313*
€ 27,16925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,1613*
€ 26,37195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3813*
€ 25,44375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,0813*
€ 23,89675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,1913*
€ 20,45765
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5403103
ab € 16,3367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.