Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange für Dreibeinstativ 5000mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstange für Dreibeinstativ 5000mm Aluminium
Fangstange für Dreibeinstativ 5000mm Aluminium
Fangstange für Dreibeinstativ 5000mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5402868
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5402868
EAN/GTIN:
     4012195674757
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
fangstangen
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • verjüngte Fangstange • passend zu 40mm isFang-Dreibeinstativ und isFang-Trägersystemen
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: fangstangen alu, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,26*
€ 276,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,29*
€ 231,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403238
ab € 5,21796*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408966
ab € 357,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5408972
ab € 69,33672*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5403227
ab € 12,89305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.