Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange mit Anschlussfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstange mit Anschlussfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Fangstange mit Anschlussfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Fangstange mit Anschlussfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5402859
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5402859
EAN/GTIN:
     4012195428473
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
fangstangen
• mit Gewinde M16 x 20 • mit Anschlusslasche • inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10 • für Standfüße mit Innengewinde M16
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73918*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93918*
€ 47,52762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,26918*
€ 46,73032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36918*
€ 44,46932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45918*
€ 42,19642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38918*
€ 40,92312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73918*
€ 35,38962
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402891
ab € 57,19364*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402958
ab € 16,12869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.