Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange mit Gewinde 3000mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstange mit Gewinde 3000mm Aluminium
Fangstange mit Gewinde 3000mm Aluminium
Fangstange mit Gewinde 3000mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5401879
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5401879
EAN/GTIN:
     4012195902119
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
fangpilz obo
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen • Ø 16 mm, Alu • für Standfuß-System mit Innengewinde M16
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstangen alu, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402891
ab € 57,22364*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402958
ab € 16,12869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.