Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange mit Gewinde 2000mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fangstange mit Gewinde 2000mm Aluminium
Fangstange mit Gewinde 2000mm Aluminium
Fangstange mit Gewinde 2000mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-5401836
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5401836
EAN/GTIN:
     4012195427872
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Fangstangenhalterung
fangpilz obo
• geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • ab einer freien Länge von >2,5 m wird eine zusätzliche Befestigung z. B. isolierte Abstandshalter empfohlen • Ø 16 mm, Alu • für Standfuß-System mit Innengewinde M16
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstangen alu, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungsstange, Blitzschutzfangeinrichtung, Fangspitze, Fangstange, Blitzschutzfangstange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,5897*
€ 47,11174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,8797*
€ 46,26684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,0597*
€ 44,10104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,867
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402891
ab € 57,23364*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5402958
ab € 16,05869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.