Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Falzklemme 8/10mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5317428
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5317428
EAN/GTIN:
     4012195420859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falzklemmen
falzklemmen obo
falzklemmen
• Blechstärke bis 10 mm • Für Leitungsführung quer und längs zum Blech • 4 Sechskantschrauben M6 x 16 • Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Falzklemme
Klemmbereich:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Falzklemme, Klemme, Klemm-Material, Konstruktionsklemme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81148*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,02148*
€ 7,16556
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,94148*
€ 7,07036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60148*
€ 6,66576
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,48148*
€ 6,52296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,81148*
€ 5,72566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.