Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0017630 Herst.-Nr.: 5303222 EAN/GTIN: 4012195415091 |
| |
|
| | |
| Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele). Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055. Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x19 nach DIN 3060. Mindestbruchkraft 1770 N/mm². Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 14700 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Draht, Seil, Spanndraht, Spannseil, Stahldraht, Stahldraht-Spannseil |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 171,3415* | € 205,7315* | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 174,97* | € 210,62* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 179,175* | € 220,165* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 196,3535* | € 234,9035* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 203,305* | € 241,845* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,42683* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|