Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennfunkenstrecke geschlossen 134x93x86 Stahlguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennfunkenstrecke geschlossen 134x93x86 Stahlguss
Trennfunkenstrecke geschlossen 134x93x86 Stahlguss
Artikel-Nr.:
     C5551-5240050
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5240050
EAN/GTIN:
     4012195412632
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke obo
trennfunkenstrecke
Geschlossene Funkenstrecke, zur Überbrückung einer Näherungsstelle zwischen Dachständer des Niederspannungssystems und Bauteilen der äußeren Blitzschutz-Anlage. • Schutzart IP54 • mit vormontiertem Verbinder Typ 5001 zum Anschluss von Rundleiter Rd 8 - 10
Weitere Informationen:
Anschluss:
rund 10 mm
Werkstoff des Anschlusses:
Zinkdruckguss
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Schutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.