Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 80mm Temperguss feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungshalter 80mm Temperguss feuerverzinkt
Leitungshalter 80mm Temperguss feuerverzinkt
Leitungshalter 80mm Temperguss feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5227089
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5227089
EAN/GTIN:
     4012195410591
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
• auch für Flachleiter bis FL 30 • mit Holzschraubengewinde • Unterteil aus Temperguss, feuerverzinkt • Überleger und Schrauben aus Stahl, feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Werkstoff des Halters:
sonstige
Befestigungsart Halter:
mit Spitze Holzschraubgewinde
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Werkstoff des Überlegers:
Temperguss
Werkstoff des Unterteils:
Temperguss
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83462*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6976*
€ 10,35014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5176*
€ 10,13594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1376*
€ 9,68374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8776*
€ 9,37434
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5176*
€ 8,94594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26462*
€ 8,6449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83462*
€ 6,9432
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5227100
ab € 292,3975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.