Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Polyethylen
Dachleitungshalter 8mm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     C5551-5218683
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218683
EAN/GTIN:
     4012195408796
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• ohne Boden • mit doppelter Leitungshalterung • Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton) • Hülle aus Polyethylen, schwarz
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,22008*
€ 50,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,34008*
€ 46,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,51008*
€ 44,637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13008*
€ 42,9948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.