Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Kupfer
Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Kupfer
Dachleitungshalter mit flexiblem Unterteil 8mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     C5551-5215879
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215879
EAN/GTIN:
     4012195531852
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• mit flexiblem Unterteil aus Kupfer zum Angleichen an Dachziegel (leicht biegbar) • Halter aus verkupfertem rostfreien Edelstahl (V2A) • abgewinkeltes Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,539*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,349*
€ 58,72531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,109*
€ 58,43971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,479*
€ 55,31001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,059*
€ 52,43021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,929*
€ 51,08551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,539*
€ 44,67141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.