Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215579
EAN/GTIN:
     4012195812234
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29768*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,24768*
€ 5,05474
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,18768*
€ 4,98334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90768*
€ 4,65014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,75768*
€ 4,47164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,29768*
€ 3,92424
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215552
ab € 2,8254*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215595
ab € 3,83409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.