Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215552
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215552
EAN/GTIN:
     4012195407294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Leitungshalter aus rostfreiem Edelstahl (V2A) • inkl. Lochung im Unterteil zur schnellen Montage
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7954*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6654*
€ 4,36183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4754*
€ 4,13573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7954*
€ 3,32653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215579
ab € 3,30768*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215595
ab € 3,84409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.