Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Schieferdächer 260mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Schieferdächer 260mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter für Schieferdächer 260mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter für Schieferdächer 260mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5215277
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215277
EAN/GTIN:
     4012195903673
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• mit Lochung Ø 5,5 mm • Leitungshalter aus Polyamid
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstsiegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,487*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,02435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,527*
€ 148,18713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,807*
€ 146,14033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,917*
€ 137,94123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,887*
€ 134,33553
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,487*
€ 119,57953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.