Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Firstleitungshalter variable Längeneinstellung 35 mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5203018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5203018
EAN/GTIN:
     4012195784968
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• für Rundleiter Rd 8 • Spannbereich von 280-380 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
280 mm | 380 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,9526*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,89763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,1626*
€ 173,93349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,9426*
€ 167,72169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,1826*
€ 160,86729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,2726*
€ 157,40439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,9526*
€ 140,36359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.