Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5202833
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202833
EAN/GTIN:
     4012195403814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• verstellbare Breite von 185-260 mm • Schnellmontage per Flügelschraube
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 mm | 260 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1723*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7423*
€ 9,21334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1723*
€ 7,34504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.