Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Dachleitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5202515
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5202515
EAN/GTIN:
     4012195403036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
• Verstellbar von 185-260 mm Breite • Unterteil aus rostfreiem Edelstahl (V2A) bzw. aus Kupfer • Leitungshalter stufenlos verstellbar • Leitungshalter aus Polyamid • Schnellmontage per Flügelschraube
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm | 10 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
185 mm | 260 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97735*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37735*
€ 7,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97735*
€ 7,11305
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97735*
€ 5,92305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.