Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V20 Oberteil für PV-Anlagen 300V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V20 Oberteil für PV-Anlagen 300V DC
SurgeController V20 Oberteil für PV-Anlagen 300V DC
SurgeController V20 Oberteil für PV-Anlagen 300V DC
Artikel-Nr.:
     C5551-5099611
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5099611
EAN/GTIN:
     4012195708902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
SurgeController Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anlagen • Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol • niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 600V DC) • Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige • Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Höchste Dauerspannung DC:
300 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Oberteil, Surge-Controller-Oberteil, Oberteil, Photovoltaik, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannung, Überspannungsschutz, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.