| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5098522 Herst.-Nr.: 5098522 EAN/GTIN: 4012195578314 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik • Mittel- und Feinschutz • Standardausführung für Doppeladersysteme • zweistufige Schutzschaltung • mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß • mit ohmscher Entkopplung im Längszweig Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse. Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 37 V | Höchste Dauerspannung DC: | 53 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 5 kA | Schutzpegel Ader/Ader: | 140 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 600 V | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul |
| | |
| |