Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 24V
Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 24V
Blitzbarriere 4-polig mit Testfunktion 24V
Artikel-Nr.:
     C5551-5098431
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098431
EAN/GTIN:
     4012195406884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 24V • Nennlaststrom 0,58 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hohe Bandbreite bis 100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
20 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,89*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098422
€ 41,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.