Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 48V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 48V AC
Blitzbarriere mit Fernsignalisierung 48V AC
Artikel-Nr.:
     C5551-5097822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097822
EAN/GTIN:
     4012195812258
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung • mit Fernsignalisierung: potentialfreier Wechslerkontakt • Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme • Mit optischer Funktionsanzeige • Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen • Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß • Y-Schaltung Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
80 V
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter 3polig, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.