Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiController V25 Oberteil 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiController V25 Oberteil 280V
CombiController V25 Oberteil 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5097053
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097053
EAN/GTIN:
     4012195394099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
CombiController-Oberteil - Kombiableiter Typ 1+2 • Steckbares Oberteil ohne Werkzeug und Spannungsunterbrechung in Unterteil einsetzbar • Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige • Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7 kA
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Höchste Dauerspannung DC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
0.9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, CombiController, Kombiabeiter, Kombi-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.