Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightningController dreipolige Ausführung 440V Aluminiumdruckguss alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LightningController dreipolige Ausführung 440V Aluminiumdruckguss alu
LightningController dreipolige Ausführung 440V Aluminiumdruckguss alu
Artikel-Nr.:
     C5551-5096976
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096976
EAN/GTIN:
     4012195995012
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Blitzstromableiter Typ 1 • komplett montierte 3-polige Anschlusseinheit • zum Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol • netzfolgestromlöschend 50 kAeff, Ableitervorsicherung bis 400 A gL/gG • gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen • Abtrennvorrichtung mit optischer Anzeige • Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt • Zur fertigen Montage auf Sammelschienen oder Wänden Anwendung: Ausnahmslos für 400/690V Netzsysteme
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
35 kA
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenableiter, Kombiableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul, LightningController
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,16*
€ 691,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,89*
€ 687,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,67*
€ 614,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5096974
ab € 200,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.