Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V
CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V
CoordinatedLightningController Set Typ 1 Ableiter im Gehäuse 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5096875
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096875
EAN/GTIN:
     4012195362036
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Kombiableiter vorinstalliert im IP65-Gehäuse zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen. VG...: Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1+2 nach DIN EN 61643-11. • LightningController MCD 50-B und MCD 125-B/NPE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar • Impulsstrom 125 kA (10/350 µs), BET-geprüft • Schutzpegel < 1,7kV (L-N) und < 1,5kV (N-PE) • Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke • Geeignet für TN-S- und TT-Netz-Systeme Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstreckenoberteil, Grobschutz, Blitzschutz, Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil, LightningController
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 489,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,41*
€ 524,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.