Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoordinatedLightningController 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoordinatedLightningController 255V
CoordinatedLightningController 255V
CoordinatedLightningController 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5096849
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096849
EAN/GTIN:
     4012195541158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Kombiableiter Typ 1+2 zum Einsatz in TN- und TT-Netzen • Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 150 kA (10/350) gesamt • Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz • Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG • gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstreckenoberteil, Grobschutz, Blitzschutz, Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil, LightningController
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5096865
€ 119,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.