Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoordinatedLightningController Set mit Funktionsanzeige 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoordinatedLightningController Set mit Funktionsanzeige 255V
CoordinatedLightningController Set mit Funktionsanzeige 255V
Artikel-Nr.:
     C5551-5096836
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096836
EAN/GTIN:
     4012195288299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Kombiableiter Typ 1+2, 4-polig mit optischer Funktionsanzeige, zum Einsatz in TN-S und TT-Netzen. Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus: 3 x MCD 50-B-OS: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 EN 61643-11. 1 x MCD 125-B/NPE: Koordinierte N-PE-Funkenstrecke Typ 1+2 EN 61643-11 für den Einsatz in TN-S- und TT-Systemen. Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305. • Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 125 kA (10/350) gesamt • Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz • Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG • Leistungsaufnahme < 26 mW/Pol • Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.7 kV
Schutzpegel L-N:
1.7 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstreckenoberteil, Grobschutz, Blitzschutz, Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil, LightningController
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,16*
€ 516,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,70*
€ 487,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,59*
€ 467,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.