Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V20 Oberteil 440V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V20 Oberteil 440V
SurgeController V20 Oberteil 440V
Artikel-Nr.:
     C5551-5095370
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5095370
EAN/GTIN:
     4012196163618
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter obo
Oberteil, Überspannungsableiter Typ 2 • Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren • Modularer steckbares Oberteil mit dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige • Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung • Kunststoff nach UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel:
2 kV
Schutzpegel L-N:
2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, SurgeController, Überspannungs-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.