Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen +FS 1500V DC grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen +FS 1500V DC grau
CombiController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen +FS 1500V DC grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5094242
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094242
EAN/GTIN:
     4012196603749
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 1
Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen. • Blitzschutzpotentialausgleich gemäß IEC 62305 (VDE 0185-305) • Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712) • Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 40 kA (8/20) • fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige • die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
6.25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, blitzstromableiter obo, Photovoltaik, Systemlösung, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannung, Überspannungsschutz, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.