Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SurgeController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen 1500V DC grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SurgeController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen 1500V DC grau
SurgeController V-PV Y-Schaltung für PV-Anlagen 1500V DC grau
Artikel-Nr.:
     C5551-5094210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094210
EAN/GTIN:
     4012196603695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 2
Typ 2 Überspannungsschutz für PV-Anlagen. • Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712) • Ableitvermögen von 20 kA pro Pol und bis 40 kA (8/20) • fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige • die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Schutzpegel:
4.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter obo, Photovoltaik, Systemlösung, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannung, Überspannungsschutz, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.